Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar AT-5446 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Tristar AT-5446 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76541819
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     AT-5446
EAN/GTIN:
     8713016096548
Der Tristar AT-5446 Air Cooler sorgt an warmen Tagen für eine angenehm kühlende Brise. Stellen Sie den Luftkühler dort auf, wo Sie frische Luft wünschen. Befreien Sie sich von unangenehmer Hitze und gönnen Sie sich eine frische Brise.

Verschiedene Einstellungen
Der Air Cooler bietet 3 Einstellungen: Normal, Natürlich und Ruhemodus. Wählen Sie die natürliche Einstellung und genießen Sie einen ständig wechselnden Luftstrom, der Ihnen das Gefühl eines wunderbaren Spaziergangs am Stand vermittelt. Im Ruhemodus werden Geräusche reduziert, sodass Sie während eines erholsamen Schlafs eine frische Brise genießen können. Neben diesen drei Einstellungen können Sie auch die Stärke des Luftstroms festlegen. Wählen Sie zwischen 800, 1000 und 1200 Umdrehungen pro Minute, die dank des leistungsstarken 45 Watt Motors erstaunlich leise erreicht werden können. Dank des 4 Liter fassenden Wasserbehälters können Sie den Air Cooler lange Zeit nutzen, ohne ihn neu befüllen müssen.

Timerfunktion
Der Tristar Air Cooler hat eine Timerfunktion. Sie können eine Zeit zwischen 1 und 7 Stunden festlegen und müssen sich keine Gedanken mehr wegen des Abschaltens machen. Der Luftkühler verfügt über eine praktische Fernbedienung, damit Sie ihn vom Sofa oder Bett aus steuern können.

Große Räume kühlen
Der Air Cooler hat Lenkrollen für mehr Beweglichkeit. So können Sie ihn leicht an den perfekten Platz stellen, damit der Air Cooler den gesamten Raum kühlen kann. Sie können den Austrittswinkel um 45 Grad nach oben oder unten anpassen, um den Air Cooler optimal nutzen zu können.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
Tristar AT-5446 Air Cooler, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
625 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5000 g
Design
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
AC
Anschlusswert
65 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Luftstrom
364.8 m³/h
Integrierter Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
7 h
Geräuschpegel
63.8 dB
Fernbedienung
Ja
Schlafmodus
Ja
Schwingung
Ja
Anzahl Kühlakkus
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO151A
ab € 76,54*
Ähnlich
DOMO
DO152A
ab € 129,79*
Ähnlich
Tristar
AT-5468
ab € 123,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.