Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Thermo-Sauciere doppelwandig Edelstahl 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Thermo-Sauciere doppelwandig Edelstahl 400 ml
APS-Germany Thermo-Sauciere doppelwandig Edelstahl 400 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76544363
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     40207
EAN/GTIN:
     4004133402072
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
Doppelwandig, Klappdeckelverschluss, Einhandbedienung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Länge (mm)
125 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Volumen (ml)
400 ml
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.