Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Cocktailshaker
>
Bostonshaker
>
Artikel
APS-Germany Boston Shaker Edelstahlbecher 700ml Glas 400ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-76544417
Hersteller:
APS-Germany
Herst.-Nr.:
93140
EAN/GTIN:
4004133931404
Suchbegriffe:
Boston-Shaker
Bostonshaker
Bar-Shaker
Barshaker
2-teilig: Becher, 700 ml + Glas, 400 ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Höhe
300 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Material
Glas, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
... >
Küchenutensilien & Zubehör
>
Bar- & Wein-Werkzeuge
>
Cocktail-Shaker
Weitere Suchbegriffe:
Cocktail-Shaker
,
Cocktailshaker
,
Shaker-Barzubehör
,
cocktailshaker edelstahl 700ml
,
boston shaker
,
barshaker edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS 93138 Ersatzglas für Boston Shaker
Assheuer + Pott
APS-93138
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen