Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolver 010010/FR Fernsteuerungserweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolver 010010/FR Fernsteuerungserweiterung
Kolver 010010/FR Fernsteuerungserweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76544518
Hersteller:
     Kolver
Herst.-Nr.:
     010010/FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
67 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Metall
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
90 - 230 V
Ausgangsspannung
18 - 27 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.