| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-76605616 Herst.-Nr.: CT1000X8SSD9 EAN/GTIN: 649528822413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | ![](/p.gif) | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 1000 GB | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | ![](/p.gif) | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd usb 3.1 1000gb, external hdd, external hard drives 1tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |