Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7655-300 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7655-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7655-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7655-300 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7655-300 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76607399
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7655-300
EAN/GTIN:
     7318307655308
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
410 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,22*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533473
ab € 15,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,54*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,41*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060242
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.