Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Miracle 270 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Miracle 270 ml Schwarz
SIGG Miracle 270 ml Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76607660
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8695.40
EAN/GTIN:
     7610465869543
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Pappbecher «to go» war gestern. Hol Dir den neuen Thermobecher von SIGG, damit Du deinen heissgeliebten Kaffee oder Tee immer dabei hast. Der Edelstahl-Mug ist doppelwandig vakuumisoliert, somit hält er die Getränke über Stunden heiss oder kalt. Er ist dank eines Sicherheitsknopfs auslaufsicher: Drücken zum Trinken und Loslassen zum Schliessen! Ob als Kaffeebecher auf dem Weg zur Arbeit oder als Isolierbecher für Tee und andere Heissgetränke – der Miracle Mug ist langlebig und frei von Schadstoffen.

MEHRWEG STATT EINWEG
Mit dem Miracle Mug von SIGG können Heiss- oder Kaltgetränke bequem von zuhause mitgenommen oder in einem Restaurant mit einem frischen Kaffee oder Tee befüllt werden. Somit sagst Du den Pappbechern den Kampf an!

AUSLAUFSICHER DANK LOCK-KNOPF
Der doppelwandig isolierte Becher aus Edelstahl hält lange heiss oder kalt und ist auslaufsicher, da erst durch Betätigen des Knopfes Flüssigkeit austreten kann.

PRAKTISCH UND BPA-FREI
Unser Mug ist geruchsneutral, recycelbar und alle Materialien sind frei von Schadstoffen. Der Miracle Mug passt in viele gängige Getränkehalter. In der Grösse 0.27 L passt er sogar unter Deine Kaffeemaschine.

EINFACHE REINIGUNG DANK PATENTIERTEM TRINKSYSTEM
Damit Du bei der Reinigung nicht zu viel Zeit benötigst, haben wir ein neues Trinksystem entwickelt. Das patentierte System ist einfach zu entfernen und einfach zu reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Geeignet für Getränke
Kaffee
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
270 ml
Durchmesser
79 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
235 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.