Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7542-000 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7542-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7542-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7542-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7542-000 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76607885
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7542-000
EAN/GTIN:
     7318307542004
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7541-000
ab € 31,47*
Ähnlich
Konstsmide
7571-000
ab € 24,85*
Ähnlich
Konstsmide
7572-000
ab € 19,27*
Ähnlich
Konstsmide
7593-000
ab € 19,28*
Ähnlich
Konstsmide
7598-000
ab € 21,55*
Ähnlich
Konstsmide
7655-000
ab € 48,28*
Ähnlich
Smartwares
10.042.73
ab € 16,80*
Ähnlich
Smartwares
10.045.48
ab € 16,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533529
ab € 25,73*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533415
ab € 57,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222260242
ab € 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.