Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax BR-6476AC WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax BR-6476AC WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Edimax BR-6476AC WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Edimax BR-6476AC WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Edimax BR-6476AC WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Edimax BR-6476AC WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Edimax BR-6476AC WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76657048
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     BR-6476AC
EAN/GTIN:
     4717964703378
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Der am häufigsten genutzte WLAN-Standard
Der BR-6476AC 4-in-1-Router verwendet den am häufigsten genutzten Wi-Fi 5-Standard: IEEE 802.11ac und bietet dank der vier Antennen mit hoher Verstärkung eine deutlich verbesserte Abdeckung. Durch den Betrieb als Router, Access Point, Range Extender oder WISP eignet sich die Flexibilität des BR-6476AC für die anspruchsvollsten Multimediaanwendungen. Seine beeindruckende Leistung macht den BR-6476AC zu einer hervorragenden Lösung für große Haus- oder Büroumgebungen.

Upgrade Ihres Netzwerks auf 11ac Wi-Fi
Der BR-6476AC führt für Ihr Netzwerk ein 11ac-Upgrade durch, so dass es sowohl mit dem 5 GHz- als auch mit dem 2,4 GHz-Band funktioniert. Wi-Fi 5, Version 802.11ac, ist der WLAN-Standard, der die meisten Anforderungen an moderne drahtlose Heimnetzwerke erfüllt. Durch die kombinierte Drahtlosgeschwindigkeit von bis zu 1200 MBit/s bietet dieses Gerät bessere Werte in Bezug auf Geschwindigkeiten und Bereichsabdeckung. Dadurch können Sie mehrere Anwendungen mit intensivem Bandbreitenbedarf in einem größeren Haus oder Büro gleichzeitig ausführen. Der Router ist außerdem abwärtskompatibel mit 802.11 b/g/n, um die Kompatibilität mit älteren WLAN-Geräten zu gewährleisten.

Gleichzeitige Dual-Band-WLAN-Konnektivität
Der BR-6476AC optimiert die Geschwindigkeit Ihrer WLAN-Konnektivität, da er sowohl mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz funktioniert und dadurch eine störungsfreie Performance gewährleistet. Während Sie HD-Video-Streaming genießen oder Online-Spiele über das 5 GHz-Band spielen, können gleichzeitig mit 2,4 GHz andere Aufgaben, wie E-Mail-Versand, Online-Chatten oder Surfen im Internet, erledigt werden.

4-in-1 Modus
Der BR-6476AC bietet 4 Hauptbetriebsarten für Drahtlosnetzwerke: Router, Access Point, Range Extender und WISP. Nutzen Sie ihn als Router zur gemeinsamen Internet-Nutzung, als Zugangspunkt zum Umschalten einer Kabelverbindung in ein drahtloses Netzwerk, zum Erweitern der Signale als Range Extender oder zum Teilen einer drahtlosen Internetverbindung mit allen Ihren Geräten. Wechseln Sie mit Hilfe des Smart Setup-Assistenten den Modus ganz einfach entsprechend Ihrer Umgebung oder Ihren Anforderungen.

4 hochverstärkende Antennen für maximale Reichweite
Durch den Einsatz von vier externen festen Antennen mit hoher Verstärkung bietet der BR-6476AC hohe Signalstärke im 2,4 GHz- und 5 GHz-Dual-Band und einen verbesserten WLAN-Bereich, da auch für große Häuser oder Büros eine gute Signalabdeckung erreicht wird.

Einfache Konfiguration
Die einfache browserbasierte Einrichtung über iPad, Tablet, Smartphone oder Computer macht die Installation des BR-6476AC zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, WAN, WPS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1200 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g)
17 dBmW
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n)
16 dBmW
Empfängersensitivität
11AC: - 20M mode≤ -57dBm - 40M mode≤ -54dBm - 80M mode≤ -51dBm 11N: - 11b_11Mbps: ≤ -79dBm - 11g_54Mbps: ≤ -68dBm - HT20_MCS7: ≤ -67dBm - HT40_MCS7: ≤ -64dBm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
474 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
8 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.