Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SprayMount 400 ml Spritzkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M SprayMount 400 ml Spritzkleber
3M SprayMount 400 ml Spritzkleber
3M SprayMount 400 ml Spritzkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76659022
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     051847
EAN/GTIN:
     5010027518414
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
chnell, praktisch, kreativ: Mit dem 3M™ Sprühkleber Spray Mount™ 051847 klebt man unkompliziert und gut – besonders geeignet für kreative Arbeiten mit Papier und Karton.

Schnell, praktisch und sicher – sein besonderer Vorteil: Der 3M™ Sprühkleber Spray Mount™ 051847 lässt sich bei einseitigem Auftrag bis zu zwölf Stunden danach repositionieren, bei beidseitigem Auftrag bis zu zwei Stunden. Der ausgehärtete Sprühkleber überzeugt durch eine sichere, dauerhafte Verbindung, die auch mit zunehmendem Alter nicht brüchig wird. 3M™ SprayMount Sprühkleber ist ideal für Modelle, Montagearbeiten, Szenenaufbauten, Prototypen, Messeschilder, Displays und leichte Materialien. FCKW-frei und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebertyp
Spritzkleber
Volumen (ml)
400 ml
Geeignet für Materialien
Papier
Einfach zu bedienen
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.