Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rebell SDC 410 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rebell SDC 410 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Weiß
Rebell SDC 410 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76706465
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     SDC410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
99 g
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.