Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAC-BA0080 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAC-BA0080 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAC-BA0080 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76730494
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAC-BA0080
EAN/GTIN:
     5706998955647
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
303 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
214 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
110 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire ES1-311 ES1-512 ES1-520 ES1-521 ES1-531 ES1-731G Acer Chromebook C730 CB3-111 CB5-311 Acer Extensa 2508 Acer TravelMate B TMB116-M Packard Bell EasyNote LG81BA
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
25 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.