Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 561-03753 Kabelmarkierer Orange Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 561-03753 Kabelmarkierer Orange Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Hellermann Tyton 561-03753 Kabelmarkierer Orange Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76739272
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-03753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
WIC-Markierer werden durch simples Aufdrücken mit dem ergonomisch entwickelten WIC Tool oder - sofern kein Werkzeug verfügbar ist - einfach per Hand auf das Kabel appliziert.
Einfach die Markierer in das Werkzeug einführen, den ersten Markierer auf das Kabel drücken, drehen und den nächsten Markierer aufbringen. Sobald alle Markierer auf dem Kabel appliziert sind, werden diese zusammengeschoben, bis die Verriegelung einrastet.
Für die Kennzeichnung von Glasfaserkabeln ist die manuelle Applikation empfohlen.
Größere Kabeldurchmesser (6 mm² bis 95 mm²) können mithilfe der WIC-Zubehörteile WICA gekennzeichnet werden. Passend hierauf sind die Größen WIC0, WIC1 und WIC2 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
0.208 mm
Breite
8 mm
Höhe
9.6 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Länge (mm)
3 mm
Drahtgrößenbereich
4 - 6 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04952*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06712*
€ 0,07987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06632*
€ 0,07892
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06312*
€ 0,07511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06012*
€ 0,07154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05852*
€ 0,06964
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04952*
€ 0,05893
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.