Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W PF/6500/AF Kofferzubehör Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W PF/6500/AF Kofferzubehör Rahmen
B&W PF/6500/AF Kofferzubehör Rahmen
B&W PF/6500/AF Kofferzubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76752078
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PF/6500/AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Kompatibilität
Type 6000, 6040, 6500, 6700, 6800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.