Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-30k PD 30000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-30k PD 30000 mAh Schwarz
RealPower PB-30k PD 30000 mAh Schwarz
RealPower PB-30k PD 30000 mAh Schwarz
RealPower PB-30k PD 30000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76754056
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     306950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 30000mah
powerbank realpower
Flinker Kraftprotz: Die RealPower PB-30k PD hat mit einer Kapazität von 30.000 mAh und USB Type-C PD Port alles dabei, um das Büro immer und überall sorgenfrei zu betreiben. So lädt die Powerbank Notebooks, Smartphones und andere mobile Geräte schnell und zuverlässig.

Das integrierte Display informiert punktgenau über den Ladestand.
Mit 161 x 76 x 34 mm findet der mobile Akku problemlos in der Laptop Tasche Platz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Eingangsstrom
2 - 1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
1.5 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
700 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
628 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
30000 mAh
Aufladequelle
USB
USB Power Delivery
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.