Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan D760 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraScan D760 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Rot
Socket Mobile DuraScan D760 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76759017
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3744-2396
EAN/GTIN:
     758497117885
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
70000
Batteriereichweite
25 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
109 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
30 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISSN, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 400 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,45*
€ 693,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,05*
€ 686,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,69*
€ 679,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.