Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PAC EL98 ECOREALFEEL Tragbare Klimaanlage 64 dB 930 W Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PAC EL98 ECOREALFEEL Tragbare Klimaanlage 64 dB 930 W Schwarz, Grau, Weiß
De’Longhi PAC EL98 ECOREALFEEL Tragbare Klimaanlage 64 dB 930 W Schwarz, Grau, Weiß
De’Longhi PAC EL98 ECOREALFEEL Tragbare Klimaanlage 64 dB 930 W Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76841780
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0151462002
EAN/GTIN:
     8004399512474
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
750 mm
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter
Kühlleistung (max)
10700 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
2700 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
64 dB
Lufttrockner Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Deshumidifizierende Kapazität
1.5 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
250 m³/h
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
310 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
350 m³/h
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
100 m³
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauchdurchmesser
130 mm
Kältemittelart
R290
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Technologie
Luft - Luft
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
1.02 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
930 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,85*
€ 855,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,21*
€ 849,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,09*
€ 812,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,36*
€ 776,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,99*
€ 750,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.