Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Colour'Peps Filzstift Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Colour'Peps Filzstift Gemischte Farben
Maped Colour'Peps Filzstift Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76887472
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     846222
EAN/GTIN:
     3154148462224
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
12 Farben
Schreibfarben
Gemischte Farben
Typ der Spitze
Pinselspitze
Linienbreite
5.9 mm
Produktfarbe
Gemischte Farben
Gehäuseform
Rund
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Zielgruppe
Kinder
Zertifizierung
EN71
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
846020
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.