Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz
MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz
MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz
MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz
MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz
MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz
MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz
MAUL 2335390 Klemmbrett A5 Karton Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76889097
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335390
EAN/GTIN:
     4002390046510
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A5
Material
Karton
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Höhe
12 mm
Tiefe
240 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.