Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
MAUL 2360890 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     113-2360890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2360890
EAN/GTIN:
     4002390069458
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
240 mm
Tiefe
15 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,36*
10 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,29*
1 Tag
112
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.