Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan 9501 Retail Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic PowerScan 9501 Retail Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Grau, Weiß
Datalogic PowerScan 9501 Retail Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76912973
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9501-WH433-RTK20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Serie bietet flexible Modelloptionen inklusive einer mobilen und einer kabelgebundenen (PD9531-RT) Variante. Bei den mobilen Modellen können Anwender zwischen Bluetooth (PBT9501-RT) oder proprietärem Funk (PM9501-RT) basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System wählen.
Ausgestattet mit robuster Mechanik sorgen die PowerScan Retail Imager für zuverlässige Erfassungsprozesse am POS und auf der Verkaufsfläche. Mit IP65 Schutzklasse sind sie wasserfest und widerstehen wiederholten Schlägen. Damit können sie problemlos im Außen- als auch im Innenbereich eingesetzt werden.
Die Imager erfassen alle gängigen 1D- und 2D-Codes sowohl in gedruckter Form als auch von mobilen Geräten.
Die Datenübertragung zum Host erfolgt entweder über die Basisstation oder über jedes kommerzielle bzw. integrierte Blutooth v2.0 kompatible Gerät. Die Modellvarianten der PowerScan PM9501-RT Retail Serie umfassen Geräte mit und ohne Display sowie mit 16 Tasten Keyboard. Damit bieten die Imager vielseitige Einsatzmöglichkeiten - denn die große Funkabdeckung in Kombination mit der Tastatur, sorgen sowohl am POS als auch auf der Verkaufsfläche für schnelle und sichere Datenerfassung.
Auch digitale Wasserzeichen inklusive Digimarc Barcodes werden vom PowerScan Retail 9501 gelesen. Diese neue Code Art bietet zahlreiche Vorteile, da sie Erfassungsprozesse beschleunigt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet mehr Produktinformationen wie Sonderangebote, Empfehlungen etc. im unsichtbaren Code unterzubringen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
60000
Ladezeit
4.5 h
Eingangsspannung
10 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
110 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
212 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
Alarm
Ja
Zertifizierung
R.E.A.C.H.
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Kabellose Reichweite
80 m
Funkfrequenz
433 MHz
Verpackungsdaten
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
EAN-13, GS1 DataBar, JAN, Planet, POSTNET, RM4SCC / KIX, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
864 x 544 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-40 - 40 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,42*
€ 1.058,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,78*
€ 1.051,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,00*
€ 1.022,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,46*
€ 956,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.