Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 050009 KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 050009 KVM-Extender Transmitter
Dexlan 050009 KVM-Extender Transmitter
Dexlan 050009 KVM-Extender Transmitter
Dexlan 050009 KVM-Extender Transmitter
Dexlan 050009 KVM-Extender Transmitter
Dexlan 050009 KVM-Extender Transmitter
Dexlan 050009 KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76992222
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     050009
EAN/GTIN:
     3548380500095
Suchbegriffe:
KVM Extender
VGA Extender
kvm extender 100m
vga extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsstrom
230 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
VGA
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB, VGA
Technische Details
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.