Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 44BDL8128L/00 Videowand-Display Direct view LED (DVLED) Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 44BDL8128L/00 Videowand-Display Direct view LED (DVLED) Indoor
Philips 44BDL8128L/00 Videowand-Display Direct view LED (DVLED) Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77108002
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44BDL8128L/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
15600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
87 W
AC Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Wärmeableitung
1773 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ausrichtung
Porträt
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Universal
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
Direct view LED (DVLED)
Helligkeit
800 cd/m²
Bildschirmdiagonale
44 "
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
140 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.983,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,99*
€ 2.415,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,22*
€ 2.401,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.994,54*
€ 2.373,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.986,65*
€ 2.364,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,11*
€ 2.359,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.