Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB KVM Extender über Cat 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB KVM Extender über Cat 5
Digitus USB KVM Extender über Cat 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77135997
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-51201
EAN/GTIN:
     4016032451181
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Platzieren Sie Ihre Konsole entfernt vom KVM Switch - Genießen Sie Flexibilität!

- Ein einfaches Cat.5 / 5e / 6 Kabel ersetzt teure KVM-Kabel
- Positionieren Sie die Konsole in einer Entfernung von bis zu 200 m
- Computer und Server an einem Standort zusammenführen, ideal für gefährliche oder ungesicherte Umgebungen
- Platzsparendes Design

Das KVM Cat.5 USB Extender Kit ist ein Gerätepaar (Sender und Empfänger) für sensible Anwendungen, in denen Sie die volle Nutzung von Tastatur, Maus und Monitor wünschen, aber in der Nähe des Servers kein Platz verfügbar ist. Es ermöglicht Benutzern den Zugriff auf einen Computer, Server oder KVM-Switch in einer Entfernung von bis zu 200 m. Für Anwendungen, bei denen Sie alle Computer an einem sicheren Ort haben möchten, benötigen Sie nur eine einzige Tastatur, einen Monitor und eine Maus zur entfernten Steuerung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
4 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
4 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
VGA
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
PS/2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
200 m
Bandbreite
380 MHz
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
China
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
720 x 940 x 260 mm
Empfänger
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht Transmitter
246 g
Empfängergewicht
243 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.