Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampentyp: H3, Stückzahl pro Packung: 1, LKW-Scheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampentyp: H3, Stückzahl pro Packung: 1, LKW-Scheinwerferlampe
Philips Lampentyp: H3, Stückzahl pro Packung: 1, LKW-Scheinwerferlampe
Philips Lampentyp: H3, Stückzahl pro Packung: 1, LKW-Scheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77265991
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13336MLC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3
h3-lampen philips
Erstklassige Lebensdauer
Hält bis zu 1.200 Stunden
Mit einer minimalen Ausfallrate halten unsere Philips MasterLife Scheinwerferlampen Ihren Fuhrpark produktiv und auf der Straße, indem sie zeitraubende Unterbrechungen reduzieren. Diese Lampen haben eine Lebensdauer von bis zu 1.200 Stunden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H3
Leistung
70 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
PK22s
Farbtemperatur
3200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1200 h
Eingangsspannung
24 V
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
64 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
99 g
Weitere Suchbegriffe: autolampen h3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.