Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 13496MLCP Auto-Glühbirne PY21W 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 13496MLCP Auto-Glühbirne PY21W 21 W
Philips 13496MLCP Auto-Glühbirne PY21W 21 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77265996
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13496MLCP
EAN/GTIN:
     8727900699647
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
PY21W
Leistung
21 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
BAU15s
Eingangsspannung
24 V
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15.8 mm
Verpackungstiefe
318 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
0.595 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
154 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
8.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.