| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-77272848 Herst.-Nr.: 12.9143.6046 EAN/GTIN: 4000530680761 |
| |
|
| | |
| Wer ein saftiges Steak auf dem Teller liegen hat, freut sich über scharfes Besteck in der Hand. Zum Steakbesteck gehört ein Messer mit besonders scharfer Klinge aus Spezialklingenstahl, die mit Wellenschliff versehen ist. Es schneidet kraftvoll durch Gegrilltes mit krosser Kruste, gleitet geschmeidig auch durch dickes Fleisch. Die Steakbesteck-Gabel hat extralange und spitze Zinken, um die Fleischstücke aufzuspießen. Mit der Außenkante lassen sich Folienkartoffeln und Gemüse leicht zerteilen. WMF bietet Steakbesteck in zwei Kollektionen an: In der Serie Nuova sind Messer und Gabel durchgehend aus Cromargan® gefertigt, spülmaschinenfest, als Paar oder 12-teiliges Set zu haben. In der Kollektion Ranch kombiniert WMF für Messer und Gabel Cromargan® Edelstahl mit genieteten Eichenholzgriffen. Reinigen sollte man die Spezialbesteckteile von Hand, angeboten werden sie als Paar sowie als 6- und 12-teiliges Set.
Für die Kollektion Nuova entwarf Designerin Jutta Keil Spezialbesteck für köstliche Momente – vom Brunchmesser über den Kuchenheber bis zum Salatbesteck. Sie kommen zum Einsatz je nach Situation und Gusto: Eierlöffel für wachsweiche Frühstückseier Lasagneheber für herzhafte Nudelaufläufe Espresso- und Latte macchiato-Löffel für italienische Kaffeespezialitäten. Mit den Zangen der Kollektion setzte sich Designer André Stocker kreativ auseinander und entwickelte eine Universal- und eine Pastazange sowie die Spargel- und die perforierte Servierzange. Letztere greift zum Beispiel nach Mozzarella und Tomaten – die Marinade bleibt auf dem Teller. Das Spezialbesteck und die formstabilen Zangen sind aus poliertem Cromargan gefertigt im schlichten zeitlosen Design passen sie zu jedem Tischgeschirr. WMF bietet die Besteckteile einzeln oder im Set zur Reinigung kommen sie in die Spülmaschine. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 230 mm | Lieferumfang | Messerhalterung | Ja | Merkmale | Produkttyp | Messer-Set | | Steakmesser enthalten | Ja | | Material Messer | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Pizza-Messer, Pizzamesser, Steak-Messer, Steakmesser, Pizza-Besteck, Pizzabesteck, Steak-Besteck, Steakbesteck, Schinken-Messer, Schinkenmesser, Tranchier-Messer, Tranchiermesser, schinkenmesser wmf, schinkenmesser |
| | |
| |