Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77290000
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPOE-E302
EAN/GTIN:
     4711605284929
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
43.8 mm
Höhe
72.94 mm
Gewicht
339 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
97 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
65 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
FCC 15 A, CE IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.