Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Urban Solar Powerbank 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Sandberg Urban Solar Powerbank 10000
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77335676
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-54
EAN/GTIN:
     5705730420542
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
usb akku
Mit der Sandberg Urban Solar Powerbank 10000 können Sie Ihr Smartphone bis zu 4 Mal laden. Die Powerbank ist mit einem effizienten Solarmodul ausgestattet. An einem sonnigen Tag produziert diese Powerbank ausreichend Strom für eine zusätzliche Ladung Ihres Smartphones. Perfekt für einen Tag am Strand, auf einer Sonnenterrasse oder auch bei einem Cocktail an der Bar. Das formschöne, schlanke Metallgehäuses verleiht der Powerbank einen Hauch von Exklusivität. Um einen schnellen Ladevorgang zu ermöglichen verfügt die Powerbank über 2 USB-A-Anschlüsse sowie einen weiteren USB-C PD 18W-Anschluss.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A V
Solarmodul Spannung
5 V
Solarpanel Strom
450 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Gehäusematerial
Metall
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
37 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.