Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77335678
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-53
EAN/GTIN:
     5705730420535
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank 10000mah
Mit der Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000 können Sie den Akku Ihres Smartphones bis zu 4 Mal laden. Trotzdem ist sie superkompakt und leicht. Wichtig, wenn Sie mit Ihrem Rucksack unterwegs sind. Die Powerbank ist mit einem effizienten Solarmodul ausgestattet. Es erzeugt an einem sonnigen Tag ausreichend Strom für eine zusätzliche Ladung Ihres Smartphones. Die mit der Schutzklasse IP66 klassifizierte Hülle der Powerbank schützt vor jedem Wetter und kann sogar Schnee trotzen, während einer Flussdurchquerung an Ihrem Rucksack hängen und auch im Wüstensand fallen gelassen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Solarmodul Spannung
5 V
Solarpanel Strom
300 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Snow resistant, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Batteriekapazität
37 Wh
Weitere Suchbegriffe: sandberg powerbank, usb akku
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.