Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1727049 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1727049 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact 1727049 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918025519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1727049
EAN/GTIN:
     4017918025519
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.14 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
1.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Enthält nicht
Halogen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Kompatible Produkte
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.04 mm
Tiefe
7.3 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
200 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0738*
€ 1,2695*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0934*
€ 1,2734*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11787*
€ 1,29787*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14024*
€ 1,32024*
7 Tage
nicht lagernd
140
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1512*
€ 1,3312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,2695*
€ 1,51071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2538*
€ 1,49202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0738*
€ 1,27782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 317,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
Zubehör
Alpha Wire
392045 WH005
ab € 163,67*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.