Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 22005-06 Aktenordner Karton Grau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 22005-06 Aktenordner Karton Grau A4
Pagna 22005-06 Aktenordner Karton Grau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77379607
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22005-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Die zweiteilige Bewerbungsmappe Start hinterlässt garantiert überall einen guten Eindruck. Gefertigt aus hochwertigem Karton wirkt die Mappe besonders edel, die stabile Klemmschiene hält alle Bewerbungsunterlagen sicher zwischen dem Vorder- und Rückendeckel fest. So geht kein wichtiges Dokument verloren und die Bewerbungsunterlagen sind dank blickdichtem Karton vor unerwünchten Blicken geschützt. Der silberne Schriftzug Bewerbung auf dem Vorderdeckel hebt die Wertigkeit der kompakten Mappe besonders hervor. Im praktischen Set mit fünf Bewerbungsmappen. Im Bereich Service finden Sie viele Tipps und Muster rund um das Thema Bewerbung, zum Beispiel für Deckblätter einer Bewerbungsmappe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
22005-01
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
22005-02
ab € 2,10*
Ähnlich
Pagna
22005-04
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.