Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87747 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87747 Videosplitter HDMI 2x HDMI
DeLOCK 87747 Videosplitter HDMI 2x HDMI
DeLOCK 87747 Videosplitter HDMI 2x HDMI
DeLOCK 87747 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77388786
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87747
EAN/GTIN:
     4043619877478
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Dieser Splitter von Delock erhält ein HDMI Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem HDMI Anschluss zwei HDMI Monitore betrieben werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
600 MHz
Kabellänge
0.6 m
HDCP
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.