Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607043 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607043 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1607043 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77390332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607043
EAN/GTIN:
     4046356182560
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade niedrige Bauform, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40.67 g
Merkmale
Material
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605639
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1605634
ab € 0,7366*
Zubehör
Phoenix Contact
1605532
ab € 13,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1605554
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.