Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 160280 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 160280 Isolierband 1 Stück(e)
Cimco 160280 Isolierband 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77393017
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     160280
EAN/GTIN:
     4021103602805
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
33 m
Breite
50 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Silber
Klebebandmaterial
PVC
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.