Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53111150 Kabelverschraubung Silber Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53111150 Kabelverschraubung Silber Polyamid
Lapp 53111150 Kabelverschraubung Silber Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77393394
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
SKINTOP® STR-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit dauerhaftem Vibrationsschutz und Reduzierungs-Dichteinsatz

Mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
52 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,0665*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1265*
€ 4,91054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9465*
€ 4,69634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6465*
€ 4,33934
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0665*
€ 3,64914
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119050
ab € 0,6528*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.