Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53111140 Kabelverschraubung Silber Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53111140 Kabelverschraubung Silber Polyamid
Lapp 53111140 Kabelverschraubung Silber Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40094813
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
SKINTOP® STR-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit dauerhaftem Vibrationsschutz und Reduzierungs-Dichteinsatz

Mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
47 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4746*
€ 1,9646*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4808*
€ 1,9808*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49879*
€ 1,99879*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5785*
€ 2,1085*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49343*
€ 2,22343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9646*
€ 2,33787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8446*
€ 2,19507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7346*
€ 2,06417
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4746*
€ 1,75477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.