Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52104583 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52104583 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp 52104583 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     3517I-25859844
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104583
EAN/GTIN:
     4044773177367
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 messing mess...
Nutzen

- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Mit Führungsnut für O-Ring
- Montage mit Gabelschlüssel

Anwendungsgebiete

- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Geräte, Maschinen und Anlagen
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie

Norm-Referenzen / Zulassungen

- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Material
Messing, Nickel
Verbindender thread type
M25x1.5
Gewindelänge
6.5 mm
Außendurchmesser
37.7 mm
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21.5 mm
Gewicht
35.7 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,11*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,61305*
€ 8,13305*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,5571*
€ 8,2303*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 11,61*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,04861*
€ 12,08861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 202,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103330
ab € 0,606*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0782*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 270,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.