Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77396934
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

Nutzen
- Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten
- Sehr großes Artikelspektrum, Ausführungen mit bis zu 100 Adern

Anwendungsgebiete
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Gute chemische Beständigkeit, siehe Kataloganhang T1
- Ölbeständig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
34
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
245 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, VDE, ECOLAB, EAC, Fire, IEC 60332-1-2, EN 50290-2-22, EN 60228, IEC 60228
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2946*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,64*
€ 9,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,5168*
€ 8,94499
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,2968*
€ 8,68319
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,9146*
€ 8,22837
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 6,2946*
€ 7,49057
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.