Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53100004 Kabelverschraubungsteil Polyamid 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53100004 Kabelverschraubungsteil Polyamid 100 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53100004 Kabelverschraubungsteil Polyamid 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77397637
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53100004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® DIX-DV, metrische Mehrfachdichteinsätze, verhindert eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz bei nichtbelegten Bohrungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6742*
€ 0,8023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.