Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 940015 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 940015 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot
MENNEKES 940015 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77413267
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     940015
EAN/GTIN:
     4015394224105
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
6820 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
5
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,68*
€ 1.176,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,68*
€ 1.169,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,50*
€ 1.131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,63*
€ 1.101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,77*
€ 1.063,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15679
ab € 686,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.