Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 2170464 Netzwerkkabel Grün 500 m Cat6a


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ETHERLINE 2170464 Netzwerkkabel Grün 500 m Cat6a
Lapp ETHERLINE 2170464 Netzwerkkabel Grün 500 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77421635
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für die feste Verlegung - getestet bis 500 MHz
Industrial Ethernet Leitung Cat.6A für feste Verlegung, Außenmantel: PVC, halogenfreie Ausführung oder PUR; Aufbau 4x2xAWG22/1

Nutzen
- Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen
- Geschirmt gegen Störsignale
- Einsatz für Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung
- 4 paarig: 100Mbit/s bis 10 Gbit/s für Industrial Ethernet

Anwendungsgebiete
- für industrielle Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3
- ISO/IEC 24702
- Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung
- geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen

Produkteigenschaften
- PUR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb
- Robuster und halogenfreier Außenmantel
- Der ölbeständige PVC-Mantel erlaubt den Einsatz speziell in industrieller Umgebung
- Hochwertige, zweifache Abschirmung gewährleistet eine hohe Übertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen

Aufbau
- Massiver blanker Kupferdraht AWG22
- Aderisolation aus Polyethylen (PE)
- S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie
- Farbe: grün (ähnlich RAL 6018)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat6a
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leiterart
Fest
Verkabelungstechnologie
10Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
22/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Feuerbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,3402* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 724,62*
€ 862,2978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 715,72*
€ 851,7068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 696,59*
€ 828,9421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 664,33*
€ 790,5527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 628,14*
€ 747,4866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.