Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WLED3 0513 LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WLED3 0513 LED Schwarz, Gelb
Schwaiger WLED3 0513 LED Schwarz, Gelb
Schwaiger WLED3 0513 LED Schwarz, Gelb
Schwaiger WLED3 0513 LED Schwarz, Gelb
Schwaiger WLED3 0513 LED Schwarz, Gelb
Schwaiger WLED3 0513 LED Schwarz, Gelb
Schwaiger WLED3 0513 LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77465853
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WLED30513
EAN/GTIN:
     4004005029574
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED-Baustrahler
Unser SCHWAIGER® Multifunktionsstrahler sorgt mit seinen beiden leistungsstarken COB (Chip-on-Board)-LEDs für die richtige Beleuchtung und helles Licht, ganz unabhängig vom Stromnetz. Dank der robusten Bauweise ist die Lampe hervorragend geschützt. Obendrein sind beide Lampen um 360° drehbar, so dass der Baustrahler jede Ecke ideal ausleuchtet. Zusätzlich lassen sich mobile Geräte einfach über USB aufladen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Energiequelle
Akku
Lebensdauer
5 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
580 g
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lichtleistung
500 lm
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Thermoplastischer Gummi (TPR)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Griff(e)
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel led spot, led spot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.