Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HGPC1-3-PVC-Special Weiß, Gelb


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HGPC1-3-PVC-Special Weiß, Gelb
Hellermann Tyton HGPC1-3-PVC-Special Weiß, Gelb
Hellermann Tyton HGPC1-3-PVC-Special Weiß, Gelb
Hellermann Tyton HGPC1-3-PVC-Special Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77469000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     518-06013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
1 mm
Außendurchmesser
3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
PVC
Betriebstemperatur
-65 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 54,88*
€ 65,31
pro Kit
ab 2 Kits
€ 54,57*
€ 64,94
pro Kit
ab 5 Kits
€ 52,26*
€ 62,19
pro Kit
ab 10 Kits
€ 50,00*
€ 59,50
pro Kit
ab 15 Kits
€ 47,51*
€ 56,54
pro Kit
ab 20 Kits
€ 45,92*
€ 54,64
pro Kit
ab 50 Kits
€ 43,49*
€ 51,75
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 36,92*
€ 43,93
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
380-03004
ab € 24,89*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
404415
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.