Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HODS85 J-PVC-YE Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HODS85 J-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HODS85 J-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HODS85 J-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HODS85 J-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HODS85 J-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HODS85 J-PVC-YE Gelb
Hellermann Tyton HODS85 J-PVC-YE Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77470015
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-07944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
1.8 mm
Außendurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Betriebstemperatur
-65 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.