Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC0-X-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77472311
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
0.8 mm
Außendurchmesser
2.2 mm
Höhe
5.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02961*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04011*
€ 0,04773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03831*
€ 0,04559
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03641*
€ 0,04333
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,02961*
€ 0,03524
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.