Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-PA66-YE Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77472347
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-05013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
2.8 mm
Höhe
6.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,25*
€ 14,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,58*
€ 13,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.