Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)
Hellermann Tyton WIC1-L1-PA66-BN Braun Polyamid 6.6 (PA66)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77472408
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-01311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
2.8 mm
Höhe
6.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0336*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04491*
€ 0,05344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04421*
€ 0,05261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04111*
€ 0,04892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03991*
€ 0,04749
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.