Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.444-019.0 Zubehör für Motorsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.444-019.0 Zubehör für Motorsäge
Kärcher 2.444-019.0 Zubehör für Motorsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77478202
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.444-019.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Kärcher-Zubehör
Ersatzsägekette
KETTE CNS 18-30 BATTERY

Die Kette für das 30 Zentimeter lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery lässt sich dank des werkzeuglosen Kettenspannsystems schnell und einfach anbringen. Sie garantiert jederzeit eine optimale Schnittleistung, ist äußerst langlebig und vielseitig in der Anwendung. Zudem überzeugt die rückschlagarme Kette mit einem niedrigen Vibrationswert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Kärcher CNS 18-30 Battery
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.