Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PM9091/001 Koaxialkabel 1,5 m Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PM9091/001 | Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m), 50 Ohm
PM9091/001 | Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m), 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77480936
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     935598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Bananenstecker Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.